ZUMTOBEL - Pendelabhängung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22168744
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rohrpendelabhängung
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709502444
Sonepar Artikelnummer
120844222
Hersteller Artikelnummer
22168744
Hersteller Typ
ECOSIGN 160 P MSC-R05 suspension
Hersteller Artikel Nr.:
22168744
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Rohrpendelabhängung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
40 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
500 mm
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.450 kg


