ZUMTOBEL - Pendelabhängung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22171525
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Länge - 150 mm
Breite - 75 mm
Höhe - 511 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299284457
Sonepar Artikelnummer
120879442
Hersteller Artikelnummer
22171525
Hersteller Typ
CROSSIGN 110/160 P MSC-R05 suspension SR
Hersteller Artikel Nr.:
22171525
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Länge:
150 mm
Breite:
75 mm
Höhe:
511 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.600 kg


