ZUMTOBEL - Pendelabhängung CSP MSC-R05 suspension SR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22172906
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - RS
Zolltarifnummer - 94059900
Gewicht - 0.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757366190
Sonepar Artikelnummer
121390201
Hersteller Artikelnummer
22172906
Hersteller Typ
CSP MSC-R05 suspension SR
Hersteller Artikel Nr.:
22172906
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.600 kg
Pendelabhängung bestehend aus einem Aluprofil und verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet in silber (ähnlich RAL 9006), zur Abhängung der CROSSIGN PRO 120 und 160 MSC sowie der CROSSIGN PRO ESC und ANT MSC bis zu 0,5m. Gewicht: 0,6kg


