ZUMTOBEL - Pendelabhängung CSP MSC-R05 suspension WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22172905
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - RS
Zolltarifnummer - 94059900
Gewicht - 0.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757366183
Sonepar Artikelnummer
121390202
Hersteller Artikelnummer
22172905
Hersteller Typ
CSP MSC-R05 suspension WH
Hersteller Artikel Nr.:
22172905
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.500 kg
Pendelabhängung bestehend aus einem Aluprofil und verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet in weiß (ähnlich RAL 9016), zur Abhängung der CROSSIGN PRO 120 und 160 MSC sowie der CROSSIGN PRO ESC und ANT MSC bis zu 0,5m. Gewicht: 0,6kg


