Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Pendelabhängung CUBE 150 P MSC-Rod 0.5m

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - Pendelabhängung CUBE 150 P MSC-Rod 0.5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22172951

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 94059900

  • Gewicht - 0.170 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010757409248

Sonepar Artikelnummer

121390218

Hersteller Artikelnummer

22172951

Hersteller Typ

CUBE 150 P MSC-Rod 0.5m

Hersteller Artikel Nr.:

22172951

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.170 kg

Pendelabhängung zur Abhängung der CUBE 150 und CUBE-F 150 Sicherheitszeichenleuchten. Länge: 0.5 Meter.