Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Pendeladapter 3CDC ADAPT ANSCHL-GEH BK

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60280105

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053167558422

Sonepar Artikelnummer

121389939

Hersteller Artikelnummer

60280105

Hersteller Typ

3CDC ADAPT ANSCHL-GEH BK

Hersteller Artikel Nr.:

60280105

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.150 kg

3 Phasen-L3+DALI Pendel-Adapter, schwarz, mit Zugentlastung, zum Anschluß von Leuchten, mit Anschlußklemmen, elektrische Daten: 3A/ 250 V, für 5adrige Leitungen H03VV-F und H05VV-F mit min. Durchmesser 6,0 mm oder max. Durchmesser 7,0 mm (keine Silikon-Mantelleitungen), maximal zulässige Zugbelastung der Leitung: 3x0,75mm² max.3,3kg Fmax 33N, 3x1,00mm² max.4,5kg Fmax 45N, 3x1,50mm² max.5,0kg Fmax 50N, Abmessungen: D = 30 mm, H = 83 mm