Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Pendelleuchte AMBITUS DI 10k-940 OP LDE AST3 SR MSCSR

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 42191050

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010757420809

Sonepar Artikelnummer

121389952

Hersteller Artikelnummer

42191050

Hersteller Typ

AMBITUS DI 10k-940 OP LDE AST3 SR MSCSR

Hersteller Artikel Nr.:

42191050

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Silber

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Schutzart (IP):

IP20

Max. Systemleistung:

100.2 W

Farbtemperatur:

4000 K

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

ohne

Ausführung des Rasters:

ohne

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Ja

Dimmung DALI-2:

Ja

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Ja

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Ja

Reflektor:

ohne

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

10

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

16

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

90 %

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Leuchtenlichtausbeute:

4 .. 111 lm/W

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

333 .. 11110 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Blendbegrenzung (UGR):

12

Leistungsfaktor:

0.98

Flimmerwert Pst LM:

1

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Höhe/Tiefe:

24 mm

Durchmesser:

600 mm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Anschlussart:

Steckklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

4.600 kg

Ästhetische LED-Pendelleuchte im schlanken Design mit perforiertem Aluminiumgehäuse in Farbe silber. Leuchten Leistung: 100,2 W, direkt und indirekter Lichtanteil nur gesamthaft dimmbar mit LED-Konverter. LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 11110 lm, Leuchten Lichtausbeute: 111 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 4000 K. Direkte Lichtverteilung über hochglänzende MicroCell-Reflektoren, zusätzliches Licht wird durch die Perforationen abgegeben, was AMBITUS sein charakteristisches Aussehen verleiht, opale Indirekt-Optik für eine diffuse Indirektabstrahlung, direkt und indirekter Lichtanteil nur gesamthaft dimmbar. UGR < 13 und L < 1000 cd/m² bei 65° perfekt für Anwendungen in Büro- und Bildschirmarbeitsplätzen. Elektrische Stromversorgung über Abhängeseile, Seilabhängung 3m im Lieferumfang enthalten. Abhängungslänge kann frei justiert werden. Deckenanbau-Baldachin mit Abdeckung aus Polycarbonat in Farbe silber Durchmesser 245 x 42 mm. Leuchten-Abmessungen: Durchmesser 600 x 24 mm. Gewicht: 4,6 kg.Leuchte halogenfrei verdrahtet