ZUMTOBEL - Pendelrohr, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60500036
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rohrpendelabhängung
Farbe - grau
Werkstoff - Stahl
Höhe - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053167254515
Sonepar Artikelnummer
120964676
Hersteller Artikelnummer
60500036
Hersteller Typ
CAELA PENDANT TUBE 2000 GY
Hersteller Artikel Nr.:
60500036
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Rohrpendelabhängung
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Durchmesser:
14 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.500 kg


