ZUMTOBEL - Pendelrohr, kupferfarben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60500037
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rohrpendelabhängung
Farbe - Bronze
Werkstoff - Stahl
Höhe - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053167254522
Sonepar Artikelnummer
120964675
Hersteller Artikelnummer
60500037
Hersteller Typ
CAELA PENDANT TUBE 2000 CU
Hersteller Artikel Nr.:
60500037
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Rohrpendelabhängung
Farbe:
Bronze
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Durchmesser:
14 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.500 kg


