ZUMTOBEL - Pendelrohr, messingfarben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60500038
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rohrpendelabhängung
Farbe - Messing
Werkstoff - Stahl
Höhe - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053167254539
Sonepar Artikelnummer
120964677
Hersteller Artikelnummer
60500038
Hersteller Typ
CAELA PENDANT TUBE 2000 MS
Hersteller Artikel Nr.:
60500038
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Rohrpendelabhängung
Farbe:
Messing
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Durchmesser:
14 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.500 kg


