ZUMTOBEL - Pendelrohr, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60500041
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rohrpendelabhängung
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053167271604
Sonepar Artikelnummer
120964668
Hersteller Artikelnummer
60500041
Hersteller Typ
CAELA PENDANT TUBE 1000 BK
Hersteller Artikel Nr.:
60500041
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Rohrpendelabhängung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1000 mm
Durchmesser:
14 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.800 kg


