ZUMTOBEL - Pendelrohrabhängung schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S2611560
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rohrpendelabhängung
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024318017310
Sonepar Artikelnummer
120843588
Hersteller Artikelnummer
S2611560
Hersteller Typ
PENDELROHR 16x1000 BALD BK
Hersteller Artikel Nr.:
S2611560
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Rohrpendelabhängung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1000 mm
Durchmesser:
115 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76090000
Gewicht:
1.000 kg


