ZUMTOBEL - Pendelrohrabhängung (Set), silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60210832
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rohrpendelabhängung
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 102 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053167296904
Sonepar Artikelnummer
120850001
Hersteller Artikelnummer
60210832
Hersteller Typ
SUP2 TRACK H SUSPENSION TUBE KIT SR
Hersteller Artikel Nr.:
60210832
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Rohrpendelabhängung
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
102 mm
Breite:
26 mm
Höhe:
2000 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.100 kg


