ZUMTOBEL - Pendelrohrabhängung (Set), weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60210828
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rohrpendelabhängung
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 102 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053167296867
Sonepar Artikelnummer
120849997
Hersteller Artikelnummer
60210828
Hersteller Typ
SUP2 TRACK U SUSPENSION TUBE KIT WH
Hersteller Artikel Nr.:
60210828
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Rohrpendelabhängung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
102 mm
Breite:
26 mm
Höhe:
2000 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.000 kg


