ZUMTOBEL - Pendelrohrabhängung weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S2610740
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rohrpendelabhängung
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024318016535
Sonepar Artikelnummer
120843587
Hersteller Artikelnummer
S2610740
Hersteller Typ
PENDELROHR 16x1000 BALD WH
Hersteller Artikel Nr.:
S2610740
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Rohrpendelabhängung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1000 mm
Durchmesser:
115 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76090000
Gewicht:
1.000 kg


