Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - PIR-Sensor

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28003391

  • Bedienung über Bluetooth - Nein

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - Nein

  • Kompatibel mit Amazon Alexa - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210737775

Sonepar Artikelnummer

121286839

Hersteller Artikelnummer

28003391

Hersteller Typ

BASICDIM ILD G2 SRC 20 5DPI WH

Hersteller Artikel Nr.:

28003391

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

EE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.037 kg

Für bis zu 64 DALI-2 Treiber, erweiterbar mit DALI-2 Input Devices (siehe Datenblatt 3.1 Verdrahtung), Integrierter Applicationcontroller, Flexible Konfiguration über companionSUITE, 2 DALI Gruppen mit einstellbarem Offset, Umgebungslichtüberwachung und Bewegungserkennung, Infrarot-Fernbedienungen für Konfiguration und Bedienung, Stromversorgung über DALI-Leitung, Shutter zur Verhinderung von Anwesenheitserkennung in einer Richtung enthalten, Kleine Abmessungen ermöglichen eine einfache und unauffällige Integration in Leuchten, Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II, Große Auswahl an Zubehör ermöglicht einen erweiterten Anwendungsbereich