Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - PIR-Sensor

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28004640

  • Bedienung über Bluetooth - Nein

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - Nein

  • Kompatibel mit Amazon Alexa - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210802756

Sonepar Artikelnummer

121286840

Hersteller Artikelnummer

28004640

Hersteller Typ

BASICDIM ILD G2 SSM 20 4DPI WDA WH

Hersteller Artikel Nr.:

28004640

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

EE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.060 kg

Für bis zu 64 DALI-2 Treiber, erweiterbar mit DALI-2 Input Devices (siehe Datenblatt 3.1 Verdrahtung), Großer Erfassungswinkel von bis zu 125° für eine Erfassungsfläche von bis zu 141 m², Integrierter Applicationcontroller, Flexible Konfiguration über companionSUITE, 2 DALI Gruppen mit einstellbarem Offset, Umgebungslichtüberwachung und Bewegungserkennung, Infrarot-Fernbedienungen für Konfiguration und Bedienung, Stromversorgung über DALI-Leitung, Shutter zur Verhinderung von Anwesenheitserkennung in einer Richtung enthalten, Kleine Abmessungen ermöglichen eine einfache und unauffällige Integration in Leuchten, Für Leuchten der Schutzklasse II, Große Auswahl an Zubehör ermöglicht einen erweiterten Anwendungsbereich