ZUMTOBEL - Planarrahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60800684
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Länge - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024318918372
Sonepar Artikelnummer
120844002
Hersteller Artikelnummer
60800684
Hersteller Typ
PANOS INF Q140 PLANARRAHMEN
Hersteller Artikel Nr.:
60800684
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
150 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
142 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.233 kg


