ZUMTOBEL - Planarrahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60800685
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Länge - 208 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024318918389
Sonepar Artikelnummer
120844003
Hersteller Artikelnummer
60800685
Hersteller Typ
PANOS INF Q190 PLANARRAHMEN
Hersteller Artikel Nr.:
60800685
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
208 mm
Breite:
208 mm
Höhe:
142 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.280 kg


