ZUMTOBEL - Planarrahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60800786
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Länge - 83 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053167141143
Sonepar Artikelnummer
120845659
Hersteller Artikelnummer
60800786
Hersteller Typ
PANOS INF Q68 PLANAR FRAME
Hersteller Artikel Nr.:
60800786
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
83 mm
Breite:
83 mm
Höhe:
42 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.046 kg


