ZUMTOBEL - Planarrahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60800787
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Länge - 118 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053167141150
Sonepar Artikelnummer
120845660
Hersteller Artikelnummer
60800787
Hersteller Typ
PANOS INF Q100 PLANAR FRAME
Hersteller Artikel Nr.:
60800787
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
118 mm
Breite:
118 mm
Höhe:
102 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.200 kg


