ZUMTOBEL - Planarring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60800765
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 83 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053167049746
Sonepar Artikelnummer
120844194
Hersteller Artikelnummer
60800765
Hersteller Typ
PANOS INF E100 PLANARRING KST
Hersteller Artikel Nr.:
60800765
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
83 mm
Durchmesser:
109 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.039 kg


