ZUMTOBEL - Planarring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60800788
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Höhe - 41 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053167141167
Sonepar Artikelnummer
120845661
Hersteller Artikelnummer
60800788
Hersteller Typ
PANOS INF R68 PLANAR RING AL
Hersteller Artikel Nr.:
60800788
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Höhe:
41 mm
Durchmesser:
82 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.045 kg


