ZUMTOBEL - Planarring PANOS R150 TL RING PLASTER 1-25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60800878
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 61 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053167628590
Sonepar Artikelnummer
121390688
Hersteller Artikelnummer
60800878
Hersteller Typ
PANOS R150 TL RING PLASTER 1-25
Hersteller Artikel Nr.:
60800878
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
61 mm
Durchmesser:
164 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.045 kg


