ZUMTOBEL - Planarring PANOS R200 TL RING PLASTER 1-25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60800880
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 61 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053167628613
Sonepar Artikelnummer
121390692
Hersteller Artikelnummer
60800880
Hersteller Typ
PANOS R200 TL RING PLASTER 1-25
Hersteller Artikel Nr.:
60800880
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
61 mm
Durchmesser:
213 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.045 kg


