Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Präsenssensor-Eingang 4x Schaltschrank

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22154488

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85371098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005798877118

Sonepar Artikelnummer

120843793

Hersteller Artikelnummer

22154488

Hersteller Typ

LM-4AWS

Hersteller Artikel Nr.:

22154488

Breite in Teilungseinheiten:

4

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.200 kg

4