ZUMTOBEL - Profil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 59000403
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dichtung
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 4256 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005798797256
Sonepar Artikelnummer
120843495
Hersteller Artikelnummer
59000403
Hersteller Typ
SLOT1 PROFIL KST 4256 (3X1/35)
Hersteller Artikel Nr.:
59000403
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dichtung
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
4256 mm
Breite:
64 mm
Höhe:
23 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
1.000 kg


