ZUMTOBEL - Profil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 59000759
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dichtung
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 2195 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005798892371
Sonepar Artikelnummer
120843572
Hersteller Artikelnummer
59000759
Hersteller Typ
SLOT1 PROFIL KST 2195 (2x1/28) LB
Hersteller Artikel Nr.:
59000759
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dichtung
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
2195 mm
Breite:
64 mm
Höhe:
23 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39169090
Gewicht:
1.000 kg


