ZUMTOBEL - Profil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 59000398
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dichtung
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 1166 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005798797201
Sonepar Artikelnummer
120843763
Hersteller Artikelnummer
59000398
Hersteller Typ
SLOT1 PROFIL KST 1166 (1/28)
Hersteller Artikel Nr.:
59000398
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dichtung
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1166 mm
Breite:
64 mm
Höhe:
23 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.278 kg


