ZUMTOBEL - Rahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22168693
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 301 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709486096
Sonepar Artikelnummer
120844162
Hersteller Artikelnummer
22168693
Hersteller Typ
PURE/COMSIGN 150 P FCC ExD side feed SR
Hersteller Artikel Nr.:
22168693
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
301 mm
Breite:
57 mm
Höhe:
17 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.139 kg


