ZUMTOBEL - Rahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22171511
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 301 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299284310
Sonepar Artikelnummer
120879437
Hersteller Artikelnummer
22171511
Hersteller Typ
PURE/COMSIGN 150 P FCC ECx side feed WH
Hersteller Artikel Nr.:
22171511
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
301 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
17 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.121 kg


