Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Rechteckige LED Panelleuchte

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70510049

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 100000 h

  • Max. Systemleistung - 57 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5063016685161

Sonepar Artikelnummer

121286977

Hersteller Artikelnummer

70510049

Hersteller Typ

EVIO2 8500-840 VWBVWBVWB SWI TEC WH

Hersteller Artikel Nr.:

70510049

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Max. Systemleistung:

57 W

Farbtemperatur:

4000 K

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Ausführung des Rasters:

ohne

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM2

Lichtaustritt:

direkt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

C

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

95 %

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

16

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

26

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

Ja

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Leuchtenlichtausbeute:

153 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

8710 lm

Lichtfarbe:

weiß

Flimmerwert Pst LM:

1

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.98

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Breite:

168 mm

Höhe/Tiefe:

87 mm

Länge:

512 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Klirrfaktor (THD):

8 %

Anschlussart:

Stromschienenadapter

Blendbegrenzung (UGR):

26

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

2.600 kg

EVIO II Rechteckige, energieeffiziente LED Panelleuchte für flexible horizontale Flächenbeleuchtung mit hoch effizienten 64 Mid-Power LEDs pro Segment, Panelleuchte 260° drehbar (TEC), Mittlere Bemessungslebensdauer: L95 50000 h bei 25 °C, Leuchte mit Adapter zur einfachen und schnellen Montage der Leuchte am Lichtbandsystem TECTON, für ökologische Nachhaltigkeit und ökonomischen Nutzen, schaltbare Leuchte, passive Kühlung durch patentierten, innovativen Wärmehaushalt, Farborttoleranz (initial MacAdam): 2, Leuchten Leistung: 57 W, Lampeneffizienz: 153 lm/W, Gesamtlichtstrom: 8710 lm, Symmetrisch sehr breit abstrahlende Leuchte (very wide beam), Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K, Split Linsenkonzept zur Reduktion der wahrgenommenen Blendung, Linsen aus Acrylglas, LED Panelleuchte aus Polycarbonat (PC), weiß, Abmessungen: 512 x 168 x 87 mm, Gewicht: 2,55 kg