ZUMTOBEL - Reflektor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22169318
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709740235
Sonepar Artikelnummer
120845729
Hersteller Artikelnummer
22169318
Hersteller Typ
TECTON LED CG OPTIC KIT L1000 WH (PAIR)
Hersteller Artikel Nr.:
22169318
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
1000 mm
Breite:
84 mm
Höhe/Tiefe:
2 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.700 kg


