ZUMTOBEL - Reflektor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22169323
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Werkstoff - Aluminium
Farbe - Silber
Länge - 1996 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709740280
Sonepar Artikelnummer
120846545
Hersteller Artikelnummer
22169323
Hersteller Typ
TECTON LED CG OPTIC KIT L2000 SR (PAIR)
Hersteller Artikel Nr.:
22169323
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Länge:
1996 mm
Breite:
84 mm
Höhe/Tiefe:
2 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.300 kg


