ZUMTOBEL - Reflektor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22169326
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 1996 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709740310
Sonepar Artikelnummer
120846548
Hersteller Artikelnummer
22169326
Hersteller Typ
TECTON LED REFL WW L2000 WH
Hersteller Artikel Nr.:
22169326
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
1996 mm
Breite:
84 mm
Höhe/Tiefe:
2 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94051140
Gewicht:
0.700 kg


