ZUMTOBEL - Reflektor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22169328
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Werkstoff - Aluminium
Farbe - Silber
Länge - 1498 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709740334
Sonepar Artikelnummer
120846550
Hersteller Artikelnummer
22169328
Hersteller Typ
TECTON LED REFL WW L1500 SR
Hersteller Artikel Nr.:
22169328
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Länge:
1498 mm
Breite:
84 mm
Höhe/Tiefe:
2 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.500 kg


