Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Reflektor

ZUMTOBEL
kopierenkopieren
ZUMTOBEL - Reflektor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60800847

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - Silber

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053167325673

Sonepar Artikelnummer

120851781

Hersteller Artikelnummer

60800847

Hersteller Typ

CAR EVO M REFL FL

Hersteller Artikel Nr.:

60800847

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Reflektor

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

Silber

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.029 kg

Wechselreflektor flood (25°), Material: Polycarbonat (PC), facettiert, aluminiumbesputtert, hochglänzend, irisierungsfrei, Gewicht: 0,03 kg