ZUMTOBEL - Reflektor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22170786
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Werkstoff - Aluminium
Farbe - schwarz
Länge - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5037319443094
Sonepar Artikelnummer
120854017
Hersteller Artikelnummer
22170786
Hersteller Typ
TECTON LED REFL WW L1000 BK
Hersteller Artikel Nr.:
22170786
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Länge:
1000 mm
Breite:
84 mm
Höhe/Tiefe:
2 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.300 kg


