Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Refurbishment Kit

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 76328040

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053167564201

Sonepar Artikelnummer

121135110

Hersteller Artikelnummer

76328040

Hersteller Typ

LE 2LIGHT LED KIT LED1400-830 LDO WH OP

Hersteller Artikel Nr.:

76328040

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

1.200 kg

2LIGHT Refurbishment Kit, Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K (warm weiß),Farborttoleranz (initial MacAdam): 3, Leuchten Lichtstrom: 1400 lm im E1 Gehäuse, Lichtausbeute: 70 lm/W, Mittlere Bemessungslebensdauer: L80 50000h bei 25°C, Leuchten Leistung: 20 W, Refurbishment-Kit bestehend aus LED-Einheit zum Einbau in bauseits vorhandene 2LIGHT E1/E2/E3 TC-TEL Leuchte, Steuerung: LDO dimmbar bis 1% über DALI für Deckeneinwurf lose beigelgt, elektrischer Anschluss: 2-polige Klemme, Netzspannung: 220-240V/ 50/60Hz, einfache Befestigung über Neodyn-Magneten, Anschluss und Kabelführung durch vorhandene Stanzungen in der Gehäuserückwand, Schutzart: IP 20, Kühlblech gepulvert (weiß), Diffuser opal (95/5), Abmessungen: 190x188x51mm, Gewicht: 1,15 kg, Hinweis: Einbau und Inbetriebnahme erfordert Fachpersonal! Zur Montage muss die alte TC-TEL Fassung, die Spiegelrückwand und die EVG-Einheit demontiert werden! Bei älteren (geschraubten) Fassungen muss bauseits ein Loch für die Kabelführung nachgesetzt und entgratet werden.