ZUMTOBEL - Relais-Ausgang (DALI) Einbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22169938
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP20
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709854338
Sonepar Artikelnummer
120849890
Hersteller Artikelnummer
22169938
Hersteller Typ
ED-1RUK
Hersteller Artikel Nr.:
22169938
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.100 kg
DALI Relais-Ausgangsgerät zum Schalten von Lampen für Netzspannungen bis 230/240 V. Das Gerät verfügt ausgangsseitig über einen steuerbaren Relaiskontakt. Der maximale Gesamtstrom über diesen Kontakt ist für 4 A (bei cosphi=1) ausgelegt. Die Versorgung erfolgt nur über die DALI-Steuerleitung (kein Netzanschluss) bei einer Strom-Aufnahme von 20 mA (10 DALI-Lasten). Bei Ausfall der Versorgung fällt das Relais ab. Der Anschluss von Verbrauchern und der eingangsseitigen DALI-Steuerleitung erfolgt über herausgeführte Leitungen. Der DALI-Eingang ist spannungsfest gegen 230/240V Fremdspannung. Weißes Kunststoffgehäuse aus flammwidrigem Polycarbonat, halogenfrei. Montage des Geräts erfolgt bei der zu schaltenden Last bzw. in Leuchten, Decken oder Kabelkanälen bei einer zulässigen Umgebungstemperatur von 0.50° C. Schutzart IP20, Abmessungen: 41 x 30 x 11 mm, Gewicht: 0,1 kg


