Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ZUMTOBEL - Relais-Ausgang (DALI) Schaltschrank

ZUMTOBEL
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22169939

  • Breite in Teilungseinheiten - 6

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008709854383

Sonepar Artikelnummer

120849891

Hersteller Artikelnummer

22169939

Hersteller Typ

ED-4RUKS

Hersteller Artikel Nr.:

22169939

Breite in Teilungseinheiten:

6

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.400 kg

6