ZUMTOBEL - Relais-Ausgang Wechsel 10A (2x)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22185306
Breite in Teilungseinheiten - 6
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210478555
Sonepar Artikelnummer
120844230
Hersteller Artikelnummer
22185306
Hersteller Typ
LM-2WKS
Hersteller Artikel Nr.:
22185306
Breite in Teilungseinheiten:
6
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.200 kg
Relais-Ausgang Wechsel 10A (2x) mit zwei potentialfreien Wechsel-/Umschalt-Kontakten zur Ansteuerung von Fremdspannungen (Gleich- oder Wechselspannungen). Installation auf Hutschiene (35 mm) gemäß EN 50022


