ZUMTOBEL - Retrofit-Ring D100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60800869
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Höhe - 125 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053167390749
Sonepar Artikelnummer
120856659
Hersteller Artikelnummer
60800869
Hersteller Typ
RETRO/RING R110-R120/100 WH
Hersteller Artikel Nr.:
60800869
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
125 mm
Durchmesser:
150 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.201 kg


