ZUMTOBEL - Retrofit-Ring D200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60800877
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Höhe - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053167390831
Sonepar Artikelnummer
120856667
Hersteller Artikelnummer
60800877
Hersteller Typ
RETRO/RING R250/200 WH
Hersteller Artikel Nr.:
60800877
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
3 mm
Durchmesser:
280 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.600 kg


