ZUMTOBEL - Retrofit-Ring D260 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60800737
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Höhe - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024318961699
Sonepar Artikelnummer
121135273
Hersteller Artikelnummer
60800737
Hersteller Typ
RETRO/RING 260 E230/200X1,5 WH
Hersteller Artikel Nr.:
60800737
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
5 mm
Durchmesser:
260 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.360 kg


