ZUMTOBEL - Retrofit-Ring D68 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60300035
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010299211477
Sonepar Artikelnummer
120965191
Hersteller Artikelnummer
60300035
Hersteller Typ
RETROFIT-RING R80/R68 WH
Hersteller Artikel Nr.:
60300035
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1 mm
Durchmesser:
95 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.100 kg


