ZUMTOBEL - Ringleuchte ONDA RING D1200 7k-940 LDE BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42191571
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Gehäusefarbe - schwarz
Farbtemperatur - 4000 K
Betriebsgerät - EVG
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010757486911
Sonepar Artikelnummer
121390391
Hersteller Artikelnummer
42191571
Hersteller Typ
ONDA RING D1200 7k-940 LDE BK
Hersteller Artikel Nr.:
42191571
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Farbtemperatur:
4000 K
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
Nein
Dimmbar:
Ja
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Ja
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Ja
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:
Ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Geeignet für Notlicht:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Präsenzmelder:
Nein
Mit Lichtsensor:
Nein
Höhe/Tiefe:
100 mm
Durchmesser:
1165 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Anschlussart:
Steckklemme
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
8.400 kg


