ZUMTOBEL - Ringraster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22169681
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Höhe/Tiefe - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709802278
Sonepar Artikelnummer
120847923
Hersteller Artikelnummer
22169681
Hersteller Typ
SUP2 L RING LOUVRE/GLAS SSP
Hersteller Artikel Nr.:
22169681
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Höhe/Tiefe:
16 mm
Durchmesser:
63 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.014 kg


