ZUMTOBEL - Ringraster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22169682
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Höhe/Tiefe - 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008709802285
Sonepar Artikelnummer
120847924
Hersteller Artikelnummer
22169682
Hersteller Typ
SUP2 M RING LOUVRE/GLAS SSP
Hersteller Artikel Nr.:
22169682
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Höhe/Tiefe:
13 mm
Durchmesser:
43 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.006 kg


