ZUMTOBEL - Schalt-, Schalt-Dim/-Wechsel Eingang 4x

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22185326
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.012 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210436876
Sonepar Artikelnummer
120844402
Hersteller Artikelnummer
22185326
Hersteller Typ
LM-SxED
Hersteller Artikel Nr.:
22185326
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.012 kg
Eingangsgerät mit vier adressierbaren Eingängen zur Integration eines konventionellen Licht-, Fenster-, Jalousien-, Leinwand-Tasters, Schalt-Wechsel-Schalters/-Tasters, Bewegungsmelders, einer Zeitschaltuhr oder eines anderen Kontaktgebers in ein busgeführtes Licht- und Raummanagement-System. Je nach Adressierung eines Eingangs können alle Aktoren eines Raumes oder eine Aktorengruppe des Raumes bedient werden. Verwendung als: - Schalteingang: kurze Betätigung eines der angeschlossenen Taster, Wechsel zwischen den zwei Stimmungen ''Abwesend 0'' und ''Anwesend 1'' - Schalt-Dim-Eingang: kurze Betätigung eines angeschlossenen Tasters, Wechsel zwischen den zwei Stimmungen ''Abwesend 0'' und ''Anwesend 1''. Lange Betätigung des Tasters: die Beleuchtung wird abwechselnd auf- bzw. abgedimmt. - Schalt-Wechseleingang: durch Schließung eines an die Eingänge ''T1 / T2'' angeschlossenen Kontaktgebers wird die Stimmung ''Anwesend 1'' aufgerufen werden bzw. durch die Öffnung eines an die Eingänge ''T3 / T4'' angeschlossenen Kontaktgebers wird die Stimmung ''Abwesend 0'' aufgerufen. Dauerkontaktgeber an die gebrückten Klemmen ''ON'' und ''OFF'' anschließen. Der Eingang des Geräts verfügt über je zwei Klemmen ''ON'' und ''OFF''. - Jalousien- oder Leinwandeingang: durch Betätigung eines an die Eingänge ''T1 / T2'' angeschlossenen Tasters können Behänge/Leinwände des Raumes aufgefahren und durch die Betätigung eines an die Eingänge ''T<'' angeschlossenen Tasters abgefahren werden. Betätigung länger (> 3s): Behänge/Leinwände fahren in die jeweilige Endposition bzw. Arbeitsstellung. Der Gerät verfügt über je zwei Eingänge ''T>'' und ''T<''. - Fenstereingang: durch Betätigung eines an die Eingänge ''T>'' angeschlossenen Tasters können Fenster des Raumes geöffnet und durch die Betätigung eines an die Eingänge ''T<'' angeschlossenen Tasters geschlossen werden. Betätigung länger (> 3s): Fenster fahren in Endposition. Das Gerät verfügt über je zwei Eingänge ''T>'' und ''T<''. Die Versorgung erfolgt über die Busleitung, die Busleitungen sind am Eingang des Gerätes anschraubbar. Montage in Unterputzdose (Durchmesser 60 mm, Tiefe 42 mm), hinter Schalter oder Taster, flammwidriges Polycarbonat, halogenfrei, transparent. Die Kontaktgeber sind mit potentialfreiem Schaltkontakt auszuführen, ausgelegt für mindestens 15VDC, die an den Zuleitungen des Gerätes anschließbar sind. Abmessungen 41,2 x 28,2 mm, Gewicht: 12 g


